Broca de furação térmica standard (com colar), para rosca M: M8

N.º do artigo: 082730 M8
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Individual prices for business customers after login.
Pretende pedir mais do que um artigo? Para entrada rápida
sob pedido
Em stock
29 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

para rosca M Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Ofertas

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

⌀ do furo central 7,3 mm
⌀ da haste 8 mm
espessura máxima do material 3,3 mm
potência de acionamento recomendada 1,3 kW
n.º de rotações recomendado 2.200 r.p.m.
para rosca M M8
Tipo de produto Brocas de furação térmica

Números de identificação e classificações

Número do artigo 082730 M8
EAN/GTIN 2050001740212
Número do fabricante 100730

Descrição

Versão:

Broca de furação térmica de metal duro para a produção de furos centrais como preparação para a laminação de roscas.

Descrição:

O calor de fricção é gerado localmente através da velocidade de rotação e do calor de fricção, que plastifica materiais metálicos de todos os tipos. Como resultado, as passagens fechadas podem ser processadas sem aparas em múltiplas espessuras de material iniciais em poucos segundos.
A broca de furação térmica gera calor por fricção através do contorno do polígono HM, que plastifica materiais metálicos de todos os tipos. Como resultado, as passagens fechadas podem ser processadas sem aparas em múltiplas espessuras de material iniciais em poucos segundos.

Vantagem:

  • Elevada economia de custos e tempo em comparação com processos convencionais (por exemplo, porcas de embutir).
  • Sem aparas, sem desperdícios; substitui as porcas de rebite, de soldadura e de pressão.
  • Base sólida para roscas com elevadas forças de extração.
  • Para todas as espessuras de material e tamanhos de rosca convencionais (rosca conforme DIN 13).

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta