{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ do furo central | 9,2 mm | |
⌀ da haste | 10 mm | |
espessura máxima do material | 3,7 mm | |
potência de acionamento recomendada | 1,5 kW | |
n.º de rotações recomendado | 2.000 r.p.m. | |
para rosca M | M10 | |
Tipo de produto | Brocas de furação térmica |
Número do artigo | 082730 M10 | |
EAN/GTIN | 2050001740229 | |
Número do fabricante | 100920 |