Ferro de soldar universal 80

N.º do artigo: 082100 80
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
17 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Potência de aquecimento Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Alimentação de energia A energia elétrica
Largura da ponta de solda 4,8 mm
Potência de aquecimento 80 W
Temperatura da ponta de solda após 3 minutos 410 °C
indicador para secções transversais de Cu de até 4 mm2
Peso sem cabo de alimentação 220 g
Tipo de produto Ferro de soldar

Números de identificação e classificações

Número do artigo 082100 80
EAN/GTIN 4003008069471
Número do fabricante 0085JD

Descrição

Ejecución:

Ferros de soldar industriais duráveis com pontas de solda permanentes Ersadur (30 vezes a vida útil de pontas de solda de cobre convencionais). Tempo de aquecimento 3 min. (tam. 300 aprox. 5 min.). Cabo de alimentação de 1,5 m de borracha (PVC no tam. 30). Com suporte (não no tam. 30).

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta