{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Alimentação de energia | A energia elétrica | |
Largura da ponta de solda | 5,3 mm | |
Potência de aquecimento | 150 W | |
Temperatura da ponta de solda após 3 minutos | 450 °C | |
indicador para secções transversais de Cu de até | 6 mm2 | |
Peso sem cabo de alimentação | 245 g | |
Tipo de produto | Ferro de soldar |
Número do artigo | 082100 150 | |
EAN/GTIN | 4003008069488 | |
Número do fabricante | 0155JD |