{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Designação do fabricante | Elma Dry 300 | |
Volume | 30 l | |
Comprimento do aparelho | 568 mm | |
Largura do aparelho | 347 mm | |
Altura do aparelho | 322 mm | |
Comprimento do cesto de encaixe | 475 mm | |
Comprimento do tanque de depuração | 475 mm | |
Largura do tanque de depuração | 270 mm | |
Altura do tanque de depuração | 195 mm | |
Potência de aquecimento | 1.100 W | |
temperatura máxima | 70 °C | |
Tempo de aquecimento | ~ 15 min | |
Alimentação de energia | Funcionamiento con alimentación de red | |
Tensão nominal | 220 V - 240 V | |
Consumo energético | 1.140 W | |
Fluxo de ar | 320 m3/h | |
Peso | 10,2 kg | |
Tipo de produto | Aparato de limpieza | |
Interruptor de ligar/desligar | sim |
Número do artigo | 082005 30 | |
EAN/GTIN | 4250004103740 |