{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Designação do fabricante | Elma Dry 30 | |
Potência de aquecimento | 480 W | |
temperatura máxima | 70 °C | |
Tempo de aquecimento | ~ 15 min | |
Alimentação de energia | Funcionamiento con alimentación de red | |
Tensão nominal | 220 V - 240 V | |
Consumo energético | 500 W | |
Fluxo de ar | 160 m3/h | |
Peso | 3,6 kg | |
Tipo de produto | Aparato de limpieza | |
Interruptor de ligar/desligar | sim |
Número do artigo | 082005 3 | |
EAN/GTIN | 4250004103702 |