{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ exterior | 15 mm | |
Comprimento total | 520 mm | |
⌀ do íman | 13 mm | |
Força de retenção do íman | 20 N | |
Força de tração do íman | 2.000 g | |
Tipo de produto | Pesca-peças magnético |
Número do artigo | 081670 2000 | |
EAN/GTIN | 4045197487131 | |
Número do fabricante | 081670 2000 |