{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ exterior | 12 mm | |
Comprimento total | 520 mm | |
⌀ do íman | 10 mm | |
Força de retenção do íman | 10 N | |
Força de tração do íman | 1.000 g | |
Tipo de produto | Pesca-peças magnético |
Número do artigo | 081670 1000 | |
EAN/GTIN | 4045197487124 | |
Número do fabricante | 081670 1000 |