Carregador 4ULTRA

N.º do artigo: 081590 4ULTRA
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
72 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço unitário com IVA
  • Interface: Interface USB
  • bateria adequada – fornecedor/tipo de bateria/tensão: Tipo CAS 18 V

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Interface Interface USB
bateria adequada – fornecedor/tipo de bateria/tensão Tipo CAS 18 V
Tensão nominal 100 V - 240 V
corrente de carga máxima 2 A
Número máximo de pontos de carregamento 4
Número de pontos de carregamento para USB 1
Comprimento 170 mm
Largura 110 mm
Altura 37,5 mm
Tipo de produto Carregador

Números de identificação e classificações

Número do artigo 081590 4ULTRA
EAN/GTIN 4013674144679
Número do fabricante 1001-0080

Descrição

Ejecución:

Estações de carregamento e manutenção controladas por microcontroladores para pilhas com monitorização de compartimento individual e deteção de defeitos da pilha. Indicador de estado por cada compartimento de carregamento, desligamento automático no final do carregamento, proteção contra sobrecarga e carregamento de manutenção. Tensão de entrada 100−240 V.
Com visor LCD para a monitorização detalhada do processo de carregamento e feedback acústico adicional.

Aplicación:

Pontos de carregamento da bateria NiMH/NiCd: 1-4 × Micro AAA / Mignon AA ou 1-3 × Baby C ou 1-2 × Mono D.
Pontos de carregamento da bateria de iões de lítio: 1-4 × 18650, 18500, 17670, 16340, 14500 etc. ou 1-3 × 26650, 26500, 25500, 22650 ou 1-2 × 3265.

Atención:

German version. Order free UK adapter plug No. 08 1172_GB

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta