Carregador 4SMART

N.º do artigo: 081590 4SMART
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
185 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço unitário com IVA
  • Interface: Interface USB
  • bateria adequada – fornecedor/tipo de bateria/tensão: Tipo CAS 18 V

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Interface Interface USB
bateria adequada – fornecedor/tipo de bateria/tensão Tipo CAS 18 V
Tensão nominal 100 V - 240 V
Frequência de rede 50 Hz
corrente de carga máxima 0,5 A
Número máximo de pontos de carregamento 4
Comprimento 119 mm
Largura 67 mm
Altura 77,4 mm
Tipo de produto Carregador

Números de identificação e classificações

Número do artigo 081590 4SMART
EAN/GTIN 4013674181544
Número do fabricante 990-00113

Descrição

Ejecución:

Estações de carregamento e manutenção controladas por microcontroladores para pilhas com monitorização de compartimento individual e deteção de defeitos da pilha. Indicador de estado por cada compartimento de carregamento, desligamento automático no final do carregamento, proteção contra sobrecarga e carregamento de manutenção. Tensão de entrada 100−240 V.

Aplicación:

Pontos de carregamento da bateria NiMH: 1 – 4 × Micro AAA / Mignon AA.

Atención:

German version. Order free UK adapter plug No. 08 1172_GB

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta