{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Tipo de proteção IP | IP 54 | |
Função de lanterna de bolso | Foco | |
Zona ATEX | nenhum | |
Fluxo luminoso | 35 lm | |
Período de iluminação | 7 h | |
Alimentação de energia | A pilhas | |
Número de pilhas incluídas | 1 | |
Tipo de pilha | Micro, AAA | |
Comprimento total | 94 mm | |
Tipo de produto | Lanterna de bolso |
Número do artigo | 081533 94 | |
EAN/GTIN | 4062406256500 | |
Número do fabricante | 081533 94 |
Este artigo |
Recomendações |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Lanterna de bolso LED, preto com pilhas 94
sob pedido
Em stock
6 966 peças em stock
14,30 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
4 658 peças em stock
19,26 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
11 232 peças em stock
24,97 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
2 658 peças em stock
23,75 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Número de pilhas incluídas | 1 | 2 | 2 | 1 |
Alimentação de energia | A pilhas | A pilhas | A pilhas | A pilhas |
Comprimento total | 94 mm | 140 mm | 160 mm | 117 mm |
Tipo de proteção IP | IP 54 | IP 54 | IP 54 | IP 54 |
Período de iluminação | 7 h | 10 h | 9 h | 5 h |
Fluxo luminoso | 35 lm | 35 lm | 250 lm | 160 lm |
Tipo de produto | Lanterna de bolso | Lanterna de bolso | Lanterna de bolso | Lanterna de bolso |