{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Tipo de proteção IP | IP 54 | |
Função de lanterna de bolso | Foco | |
Zona ATEX | nenhum | |
Fluxo luminoso | 250 lm | |
Período de iluminação | 9 h | |
Alimentação de energia | A pilhas | |
Número de pilhas incluídas | 2 | |
Tipo de pilha | Mignon, AA | |
Comprimento total | 160 mm | |
Tipo de produto | Lanterna de bolso |
Número do artigo | 081533 160 | |
EAN/GTIN | 4062406087173 | |
Número do fabricante | 081533 160 |
Este artigo |
Recomendações |
|||
---|---|---|---|---|
Lanterna de bolso LED, preto com pilhas 160
sob pedido
Em stock
9 061 peças em stock
24,97 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
5 559 peças em stock
23,21 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
823 peças em stock
31,01 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
4 824 peças em stock
28,31 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Número de pilhas incluídas | 2 | 2 | 2 | 3 |
Tipo de pilha | Mignon, AA | Micro, AAA | Micro, AAA | Micro, AAA |
Alimentação de energia | A pilhas | A pilhas | A pilhas | A pilhas |
Tipo de proteção IP | IP 54 | IP 54 | IP 54 | IP 54 |
Período de iluminação | 9 h | 6 h | 2 h | 4 h - 10 h |
Fluxo luminoso | 250 lm | 120 lm | 100 lm | 100 lm - 250 lm |
Tipo de produto | Lanterna de bolso | Lanterna de bolso | Lanterna de bolso | Lanterna de bolso |