{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Tipo de proteção IP | IP 67 | |
Zona ATEX | Zona 0; zona 20 | |
Cor da caixa | amarillo | |
Fluxo luminoso | 225 lm | |
Período de iluminação | 5,5 h | |
Alimentação de energia | con pilas | |
Número de pilhas incluídas | 4 | |
Tipo de pilha | Mignon, AA | |
Comprimento total | 158 mm | |
⌀ da cabeça | 35 mm | |
Peso | 158 g | |
Tipo de produto | Lampara de LED mano |
Número do artigo | 081521 4AARFL | |
EAN/GTIN | 032705146035 | |
Número do fabricante | 514603F |