{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Tipo de proteção IP | IP 67 | |
Zona ATEX | zona 0; zona 20 | |
Cor da caixa | GREY | |
Fluxo luminoso | 150 lm | |
Período de iluminação | 8 h | |
Alcance de iluminação | 95 m | |
Alimentação de energia | con pilas | |
Número de pilhas incluídas | 3 | |
Tipo de pilha | Mignon, AA | |
Comprimento total | 135 mm | |
⌀ da cabeça | 35 mm | |
Peso | 139 g | |
Tipo de produto | Lampara de LED mano |
Número do artigo | 081521 3AA | |
EAN/GTIN | 032705100143 | |
Número do fabricante | 510014 |