Artigo alternativo:

Projetor LED 43

N.º do artigo: 081245 43
Novo produto
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Entrega subsequente
0 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Consumo energético Preço unitário com IVA
  • Tipo de proteção IP: IP 67

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tipo de proteção IP IP 67
Fluxo luminoso 600 lm - 6.000 lm
Alimentação de energia A energia elétrica
Comprimento total 267 mm
Largura total 87 mm
Altura total 262 mm
Comprimento do cabo de ligação 5 m
Peso 2.660 g
Tipo de produto Foco

Números de identificação e classificações

Número do artigo 081245 43
EAN/GTIN 5708997362037

Descrição

Ejecución:

Projetor LED robusto com caixa de alumínio resistente a impactos e rebordo protetor de borracha.
  • Luz suave, de pouca sombra e sem brilho com baixa geração de calor.
  • Alta intensidade de luz, baixo consumo de energia.
  • Aprovado para utilização ao ar livre e em salas húmidas.

Projetor LED NOVA “For Life” com pega de transporte integrada e função de regulação da intensidade de 5 níveis.
  • Design novo e atualizado com vários LED altamente eficientes.
  • Nova função OPTILight para uma potência luminosa otimizada e um período de iluminação excecional.
  • Compacto e duradouro para ambientes de trabalho exigentes.

Función:

IP67: Proporciona proteção contra imersão temporária em água e proteção contra a entrada de pó (à prova de pó), bem como proteção total contra contacto.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta