{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Tipo de proteção IP | IP 67 | |
Zona ATEX | nenhum | |
Tensão nominal | 100 V - 240 V | |
Consumo energético | 42 W | |
Designação do fabricante | NOVA 6 K | |
Fluxo luminoso | 600 lm - 6.000 lm | |
Alimentação de energia | A energia elétrica | |
Cor da luz | 6.000 K | |
Comprimento total | 267 mm | |
Largura total | 87 mm | |
Altura total | 262 mm | |
Comprimento do cabo de ligação | 5 m | |
Peso | 2.660 g | |
Tipo de produto | Foco |
Número do artigo | 081265 42 | |
EAN/GTIN | 5708997354421 | |
Número do fabricante | 03.5442 |