{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Tipo de proteção IP | IP 54 | |
Zona ATEX | nenhum | |
Designação do fabricante | W7R Work | |
Fluxo luminoso | 220 lm - 600 lm | |
Período de iluminação | 2 h - 5 h | |
Alimentação de energia | A bateria recarregável | |
Lâmpada | Módulo LED | |
Valor CRI | 80 | |
Temperatura da cor | 4.000 K - 7.500 K | |
Número de baterias incluídas | 1 | |
Tipo de bateria | Ião de lítio | |
Capacidade da bateria | 2,5 Ah | |
Tensão da bateria | 3,7 V | |
Comprimento total | 143 mm | |
Largura total | 31 mm | |
Peso | 180 g | |
Tipo de produto | Lanterna de trabalho |
Número do artigo | 081229 W7R-WORK | |
EAN/GTIN | 4058205030564 | |
Número do fabricante | 502737 |
Este artigo |
Recomendações |
|
---|---|---|
Lanterna de trabalho W7R-WORK
sob pedido
Em stock
24 peças em stock
87,83 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
492 peças em stock
85,34 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Zona ATEX | nenhum | nenhum |
Alimentação de energia | A bateria recarregável | A bateria recarregável |
Tipo de proteção IP | IP 54 | IP 54 |
Lâmpada | Módulo LED | Módulo LED |
Fluxo luminoso | 220 lm - 600 lm | 60 lm - 1.000 lm |
Número de baterias incluídas | 1 | 1 |
Tipo de produto | Lanterna de trabalho | Lanterna de trabalho |