{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Tipo de proteção IP | IP 54 | |
Zona ATEX | nenhum | |
Designação do fabricante | W1R Work | |
Fluxo luminoso | 60 lm - 220 lm | |
Período de iluminação | 1,5 h - 7 h | |
Alimentação de energia | A bateria recarregável | |
Lâmpada | Módulo LED | |
Valor CRI | 70 | |
Temperatura da cor | 6.000 K - 7.500 K | |
Número de baterias incluídas | 1 | |
Tipo de bateria | Ião de lítio | |
Capacidade da bateria | 0,74 Ah | |
Tensão da bateria | 3,7 V | |
Comprimento total | 32 mm | |
Largura total | 38 mm | |
Altura total | 76 mm | |
Peso | 392 g | |
Tipo de produto | Lanterna de trabalho |
Número do artigo | 081226 W1R-WORK | |
EAN/GTIN | 4058205032094 | |
Número do fabricante | 502810 |
Este artigo |
Recomendações |
|
---|---|---|
![]() ![]() Lanterna com clipe W1R-WORK
sob pedido
Em stock
9 peças em stock
31,00 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
529 peças em stock
85,34 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Zona ATEX | nenhum | nenhum |
Alimentação de energia | A bateria recarregável | A bateria recarregável |
Tipo de proteção IP | IP 54 | IP 54 |
Lâmpada | Módulo LED | Módulo LED |
Fluxo luminoso | 60 lm - 220 lm | 60 lm - 1.000 lm |
Número de baterias incluídas | 1 | 1 |
Tipo de produto | Lanterna de trabalho | Lanterna de trabalho |