{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Tipo de proteção IP | IP 54 | |
Tensão nominal | 230 V | |
Consumo energético | 50 W | |
Fluxo luminoso | 2.250 lm - 4.000 lm | |
Alimentação de energia | A energia elétrica | |
Lâmpada | Módulo LED | |
Comprimento total | 360 mm | |
Largura total | 300 mm | |
Altura total | 350 mm | |
Comprimento do cabo de ligação | 5 m | |
Tipo de produto | Foco |
Número do artigo | 081211 50 | |
EAN/GTIN | 4003644006106 | |
Número do fabricante | HS50LED |