Projetor LED móvel 30

N.º do artigo: 081211 30
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
10 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Consumo energético Preço unitário com IVA
  • Tipo de proteção IP: IP 54

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tipo de proteção IP IP 54
Tensão nominal 230 V
Consumo energético 30 W
Fluxo luminoso 2.500 lm
Alimentação de energia A energia elétrica
Lâmpada Módulo LED
Comprimento total 240 mm
Largura total 200 mm
Altura total 280 mm
Comprimento do cabo de ligação 5 m
Peso 4.400 g
Tipo de produto Foco

Números de identificação e classificações

Número do artigo 081211 30
EAN/GTIN 4003644002177
Número do fabricante HS30LED

Descrição

Ejecución:

Caixa de alumínio fundido com refletor de alumínio e lâmpada. Interruptor de ligar/desligar na caixa.
Projetor LED SMD para uso móvel com um suporte robusto (proteção completa).

Función:

IP54: Proporciona proteção contra salpicos de água de todas as direções e proteção contra depósitos de pó no interior (proteção contra pó), assim como uma proteção completa contra contacto.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta