Cabo de extensão 5N

N.º do artigo: 081182 5N
(6,24 € / 1 Metros)
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Pretende pedir mais do que um artigo? Para entrada rápida
sob pedido
Em stock
109 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço unitário com IVA
  • Tipo de proteção IP: IP 44
  • resistente a impactos e a salpicos de água: Categoria 2 (K2) conforme BGI

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tipo de proteção IP IP 44
resistente a impactos e a salpicos de água Categoria 2 (K2) conforme BGI
Tipo 5N
Tensão de rede 250 V
Alimentação de energia A energia elétrica
Classe do cabo H07RN-F
Estrutura do cabo 3G1,5
Material do cabo Neopreno
Comprimento do cabo 5 m
Tipo de produto Cabo de extensão
Tipo de conector de entrada F

Números de identificação e classificações

Número do artigo 081182 5N
EAN/GTIN 4007123560127
Número do fabricante 1160770790

Descrição

Ejecución:

Aprovado para utilização ao ar livre e em salas húmidas (IP44).
Resistente a óleo, gasolina, radiação UV.
Cabo de borracha de neopreno com tampão e acoplamento de borracha à prova de salpicos de água.

Función:

IP44: Proporciona proteção contra salpicos de água de todas as direções e proteção contra a entrada de objetos estranhos com ⌀ > 1 mm, no entanto, as ferramentas e os arames devem ser mantidos afastados.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta