{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Tipo de proteção IP | IP 44 | |
resistente a impactos e a salpicos de água | Categoria 2 (K2) conforme BGI | |
Tipo | 10N | |
Tensão de rede | 250 V | |
Alimentação de energia | A energia elétrica | |
Classe do cabo | H07RN-F | |
Estrutura do cabo | 3G1,5 | |
Material do cabo | Neopreno | |
Comprimento do cabo | 10 m | |
Tipo de produto | Cabo de extensão | |
Tipo de conector de entrada | F |
Número do artigo | 081182 10N | |
EAN/GTIN | 4003644009312 | |
Número do fabricante | VK10NF |