Ejecución:
Os
acoplamentos de aço de ar comprimido têm muitas vantagens em relação aos acoplamentos de latão padrão:
- Operação simples com uma só mão com baixa força de acoplamento.
- Alta taxa de fluxo resultando em perdas mínimas de pressão.
- Durabilidade graças a componentes com as superfícies revestidas e endurecidos com tolerâncias de fabrico mais rígidas.
- Rentabilidade − O período de amortização é de, no máximo, 2 anos.
O
acoplamento de segurança eSafe corresponde à norma ISO 4414 e EN 983. Primeiro ocorre a purga de ar e num segundo passo o desacoplamento (sem efeito de chicote). Operação com uma mão nova e melhorada.
Fluxo: 950 l/min, pressão máx. de serviço de 16 bar. Corresponde à norma ISO B.
Aplicación:
Para aumentar o desempenho, melhorar a eficiência e aumentar a segurança em instalações de ar comprimido industriais.
Nota:
A série CEJN 310 é adequada para os mercados Benelux, França, América do Norte e Noruega.