Acoplamento de segurança Rosca exterior 1/2

N.º do artigo: 080276 1/2
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Entrega subsequente
0 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Rosca exterior de ligação Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Material Acoplamento de aço
pressão de serviço máxima 16 bar
Rosca exterior de ligação 1/2 polegada
Valor de fluxo 950 l/min
Tipo de produto Acoplamento

Números de identificação e classificações

Número do artigo 080276 1/2
EAN/GTIN 7391390419088
Número do fabricante 103102155

Descrição

Ejecución:

Os acoplamentos de aço de ar comprimido têm muitas vantagens em relação aos acoplamentos de latão padrão:
  • Operação simples com uma só mão com baixa força de acoplamento.
  • Alta taxa de fluxo resultando em perdas mínimas de pressão.
  • Durabilidade graças a componentes com as superfícies revestidas e endurecidos com tolerâncias de fabrico mais rígidas.
  • Rentabilidade − O período de amortização é de, no máximo, 2 anos.

O acoplamento de segurança eSafe corresponde à norma ISO 4414 e EN 983. Primeiro ocorre a purga de ar e num segundo passo o desacoplamento (sem efeito de chicote). Operação com uma mão nova e melhorada.
Fluxo: 950 l/min, pressão máx. de serviço de 16 bar. Corresponde à norma ISO B.

Aplicación:

Para aumentar o desempenho, melhorar a eficiência e aumentar a segurança em instalações de ar comprimido industriais.

Nota:

A série CEJN 310 é adequada para os mercados Benelux, França, América do Norte e Noruega.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta