{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
pressão de serviço máxima | 16 bar | |
⌀ exterior da mangueira | 12 mm | |
⌀ interior da mangueira | 8 mm | |
Comprimento útil da mangueira | 5 m | |
Cor | verde | |
Ligação por niple de encaixe | 1/4 polegada | |
Tipo de produto | Mangueira |
Número do artigo | 080246 5 | |
EAN/GTIN | 7391390442215 | |
Número do fabricante | 309587506 |
Este artigo |
Recomendações |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Conjunto de mangueira PU High Vis com acoplamento de aço de segurança eSafe ⌀ 8×12 mm 5
sob pedido
Em stock
14 peças em stock
|
sob pedido
Em stock
24 peças em stock
|
sob pedido
Em stock
25 peças em stock
|
sob pedido
Em stock
136 peças em stock
|
sob pedido
Em stock
4 722 peças em stock
|
sob pedido
Em stock
891 peças em stock
|
|
pressão de serviço máxima | 16 bar | 10 bar | 16 bar | 10 bar | 10 bar | 10 bar |
Comprimento útil da mangueira | 5 m | 5 m | 5 m | 5 m | 5 m | 5 m |
⌀ exterior da mangueira | 12 mm | 16 mm | 12 mm | 12 mm | 8 mm | 12 mm |
⌀ interior da mangueira | 8 mm | 11 mm | 8 mm | 8 mm | 6 mm | 9 mm |
Tipo de produto | Mangueira | Mangueira | Mangueira | Mangueira | Mangueira | Mangueira |