{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
pressão de serviço máxima | 10 bar | |
⌀ exterior da mangueira | 12 mm | |
⌀ interior da mangueira | 8 mm | |
Comprimento útil da mangueira | 5 m | |
Faixa de temperatura | -20 °C - 60 °C | |
Tipo de produto | Mangueira |
Número do artigo | 080238 5 | |
EAN/GTIN | 4062406523763 | |
Número do fabricante | 080238 5 |
Este artigo |
Recomendações |
||||
---|---|---|---|---|---|
Mangueira espiralada de PU 1/4 de polegada com acoplamento de aço de segurança ⌀ 8×12 mm 5
sob pedido
Em stock
120 peças em stock
|
sob pedido
Em stock
24 peças em stock
|
sob pedido
Em stock
33 peças em stock
|
sob pedido
Em stock
4 892 peças em stock
|
sob pedido
Em stock
902 peças em stock
|
|
Cor | azul | ||||
pressão de serviço máxima | 10 bar | 10 bar | 16 bar | 10 bar | 10 bar |
Comprimento útil da mangueira | 5 m | 5 m | 5 m | 5 m | 5 m |
⌀ exterior da mangueira | 12 mm | 16 mm | 12 mm | 8 mm | 12 mm |
⌀ interior da mangueira | 8 mm | 11 mm | 8 mm | 6 mm | 9 mm |
Faixa de temperatura | -20 °C - 60 °C | -20 °C - 60 °C | -60 °C - 60 °C | -60 °C - 60 °C | |
Tipo de produto | Mangueira | Mangueira | Mangueira | Mangueira | Mangueira |