{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
pressão de serviço máxima | 16 bar | |
Comprimento útil da mangueira | 15 m | |
⌀ interior da mangueira | 9,5 mm | |
Material da mangueira | Poliuretano | |
Cor da mangueira | azul | |
adequado para | Ar comprimido | |
Tipo de produto | Enrolador de mangueira |
Número do artigo | 080081 3 | |
EAN/GTIN | 4062406362034 | |
Número do fabricante | 080081 3 |