Peças sobresselentes para enrolador de mangueira 1

N.º do artigo: 080081 1
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 3-4 semanas
0 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

pressão de serviço máxima 16 bar
Comprimento útil da mangueira 10 m
⌀ exterior da mangueira 12 mm
⌀ interior da mangueira 8 mm
Material da mangueira Poliuretano
Cor da mangueira laranja
adequado para Ar comprimido
Tipo de produto Enrolador de mangueira

Números de identificação e classificações

Número do artigo 080081 1
EAN/GTIN 4062406358075
Número do fabricante 080081 1

Descrição

Ejecución:

Mangueira sobresselente para enrolador de mangueira para ar comprimido.

Idóneo para:

N.º 080078 tam. 10.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta