Enrolador de mangueiras caixa em chapa de aço 15

N.º do artigo: 080076 15
(51,37 € / 1 Metros)
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
34 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Largura da caixa 470 mm
Profundidade da caixa 180 mm
Altura da caixa 494 mm
Material da caixa Chapa de aço, lacada
Ligação da saída 1/2 polegada
Ligação da entrada 1/2 polegada
pressão de serviço máxima 50 bar
Comprimento útil da mangueira 15 m
Tipo de produto Enrolador de mangueira

Números de identificação e classificações

Número do artigo 080076 15
EAN/GTIN 4030704090041
Número do fabricante 09 004

Descrição

Ejecución:

Enrolador de mangueira com sistema automático de extração e enrolamento guiado através de molas de aço duráveis com bloqueio múltiplo por rotação.
Enrolador de mangueira aberto em versão de chapa de aço pintada e parcialmente galvanizada com abertura variável e mangueira de borracha robusta.

Aplicación:

Adequado para ar, água, óleo, gasóleo.
Para aumentar a ergonomia devido a trabalho com alívio de tensão, bem como para garantir a ordem e evitar o risco de acidentes e lesões causadas por mangueiras que se encontram no chão.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta