{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Largura da caixa | 470 mm | |
Profundidade da caixa | 180 mm | |
Altura da caixa | 494 mm | |
Material da caixa | Chapa de aço, lacada | |
Ligação da saída | 1/2 polegada | |
Ligação da entrada | 1/2 polegada | |
pressão de serviço máxima | 50 bar | |
Comprimento útil da mangueira | 15 m | |
Enrolador automático SCS | sim | |
Tipo de produto | Enrolador de mangueira |
Número do artigo | 080076 15SCS | |
EAN/GTIN | 4030704094049 | |
Número do fabricante | 09 404 |
Este artigo |
Recomendações |
|
---|---|---|
![]() ![]() Enrolador de mangueiras caixa em chapa de aço 15SCS
sob pedido
Em stock
34 peças em stock
|
sob pedido
Em stock
45 peças em stock
447,78 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Enrolador automático SCS | sim | sim |
Material da caixa | Chapa de aço, lacada | Plástico |
pressão de serviço máxima | 50 bar | 16 bar |
Comprimento útil da mangueira | 15 m | 15 m |
Ligação da saída | 1/2 polegada | 1/2 polegada |
Largura da caixa | 470 mm | 490 mm |
Tipo de produto | Enrolador de mangueira | Enrolador de mangueira |