{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Largura da caixa | 380 mm | |
Profundidade da caixa | 155 mm | |
Altura da caixa | 375 mm | |
Material da caixa | Alumínio | |
Ligação da saída | 3/8 polegada | |
Ligação da entrada | 3/8 polegada | |
pressão de serviço máxima | 20 bar | |
Comprimento útil da mangueira | 20 m | |
Material da mangueira | Cloreto de polivinilo | |
Tipo de produto | Enrolador de mangueira |
Número do artigo | 080074 20 | |
EAN/GTIN | 4030704030092 | |
Número do fabricante | 03 009 |
Este artigo |
Recomendações |
|
---|---|---|
![]() ![]() Enrolador de mangueira caixa de alumínio fundido 20
sob pedido
Em stock
26 peças em stock
|
sob pedido
Em stock
1 804 peças em stock
246,36 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Altura da caixa | 375 mm | 400 mm |
pressão de serviço máxima | 20 bar | 20 bar |
Comprimento útil da mangueira | 20 m | 15 m |
Ligação da entrada | 3/8 polegada | 3/8 polegada |
Ligação da saída | 3/8 polegada | 3/8 polegada |
Profundidade da caixa | 155 mm | 220 mm |
Tipo de produto | Enrolador de mangueira | Enrolador de mangueira |