Enrolador de mangueira automático 15

N.º do artigo: 080066 15
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
1 824 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Comprimento útil da mangueira Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Largura da caixa 465 mm
Profundidade da caixa 220 mm
Altura da caixa 400 mm
Ligação da saída 3/8 polegada
Ligação da entrada 3/8 polegada
pressão de serviço máxima 20 bar
Comprimento útil da mangueira 15 m
⌀ interior da mangueira 10 mm
Tipo de produto Enrolador de mangueira

Números de identificação e classificações

Número do artigo 080066 15
EAN/GTIN 4062406284626
Número do fabricante 080066 15

Descrição

Ejecución:

Enrolador de mangueira automático em caixa de plástico. Mangueira flexível de PU para ar comprimido, com anti-torção. Guia de mangueiras integrada. Suporte basculante para montagem na parede.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta