{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Alimentação de energia | Pneumatic | |
Designação do fabricante | 180/5 W | |
Consumo energético | 1,1 kW | |
pressão máxima (ar) | 8 bar | |
potência de sucção máxima | 160 l/min | |
potência de enchimento máxima | 90 l/min | |
Volume do recipiente sob pressão | 5 l | |
Peso | 16 kg | |
Comprimento | 370 mm | |
Largura | 395 mm | |
Altura | 286 mm | |
Tensão de rede | 230 V | |
Tipo de produto | Compresor |
Número do artigo | 079842 180/5W | |
EAN/GTIN | 4007430244406 |