{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Alimentação de energia | Pneumatic | |
Designação do fabricante | 700/90D | |
Consumo energético | 4 kW | |
pressão máxima (ar) | 11 bar | |
potência de sucção máxima | 650 l/min | |
potência de enchimento máxima | 520 l/min | |
Volume do recipiente sob pressão | 90 l | |
Peso | 119 kg | |
Comprimento | 1.188 mm | |
Largura | 520 mm | |
Altura | 1.110 mm | |
Tensão de rede | 380-415 V | |
Tipo de produto | Compresor |
Número do artigo | 079842 700/90D | |
EAN/GTIN | 4007430244833 |