{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Designação do fabricante | G2422-1 | |
Potência de saída | 350 W | |
n.º máximo de rotações | 20.000 r.p.m. | |
quantidade de ar necessária máxima | 618 l/min | |
Rosca de ligação | BSP | |
Ligação de ar comprimido | 1/4 polegada | |
Peso | 0,7 kg | |
Ruído de trabalho | 77 dB(A) | |
vibração máxima conforme EN | 3,4 m/s2 | |
Comprimento | 277 mm | |
Tipo de produto | Lijadora recta |
Número do artigo | 079452 G2422 | |
EAN/GTIN | 7322590011086 | |
Número do fabricante | 8423031247 |