Retificadora reta pneumática, ⌀ da pinça de aperto 6 mm, Tipo: G2412

N.º do artigo: 079452 G2412
Price per 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Em stock
48 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço unitário com IVA

Disponibilidade

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Alimentação de energia Operado por ar comprimido
Designação do fabricante G2412-1
Potência de saída 350 W
n.º máximo de rotações 20.000 r.p.m.
quantidade de ar necessária máxima 618 l/min
Rosca de ligação BSP
Ligação de ar comprimido 1/4 polegada
Peso 0,5 kg
Ruído de trabalho 79 dB(A)
vibração máxima conforme EN < 2,5 m/s2
Comprimento 180 mm
Tipo de produto Retificadora reta

Números de identificação e classificações

Número do artigo 079452 G2412
EAN/GTIN 7322590010058
Número do fabricante 8423031221
Manufacturer Atlas Copco Tools Central Europe GmbH, Langemarckstraße 35, 45141 ESSEN, Deutschland, www.atlascopco.de

Descrição

Versão:

Retificadora reta pneumática. Robusta e suave. O interruptor de segurança evita uma ligação acidental.
Pinças de aperto com ⌀ 6 mm.
Versão curta, velocidade máxima de 20 000 rpm.

Material fornecido:

Incluindo os niples necessários.

Acessórios especiais:

Seleção de jogos de manutenção (kits de serviço): para a maioria das ferramentas pneumáticas da Atlas Copco podem ser fornecidos, a pedido, jogos parciais de substituição para a manutenção e conservação preventivas.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta