Aspirador seco e húmido ATTIX 44-2LICM

N.º do artigo: 078541 44-2LICM
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
9 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Designação do fabricante Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Designação do fabricante 44-2LICM
Alimentação de energia A energia elétrica
Consumo energético 1.400 W
Volume do recipiente 42 l
Comprimento 565 mm
Largura 385 mm
Altura 650 mm
Comprimento da mangueira de sucção 4 m
⌀ da mangueira 32 mm
Comprimento do cabo 7,5 m
Número de turbinas 1
Fluxo de ar 75 l/s
Vácuo 250 mbar
Grau de separação 99,9 %
Ruído de trabalho 60 dB(A)
Dispositivo de ligação automática sim
Sistema antiestático sim
Adequabilidade para pó fino sim
Limpeza do filtro InfiniClean™ totalmente automático
Classe de pó − Aspirador L
Peso 17,5 kg
Sistema de filtragem Elemento filtrante plissado plano PTFE
Particularidade Aspirador para poeiras finas
Tipo de produto Aspiradores húmidos e secos

Números de identificação e classificações

Número do artigo 078541 44-2LICM
EAN/GTIN 5711145271693
Número do fabricante 107412107

Descrição

Ejecución:

Aspirador húmido/seco robusto e potente com sistema de ligação de mangueira (MultiFit) para resolver as tarefas de limpeza profissionais. Nível de separação > 99,9%.
  • Aspirador de pó industrial extremamente silencioso com recipiente de 42 l, filtro plissado plano de PTFE lavável também para aspirar pó fino.
  • Sistema de limpeza de filtro InfiniClean totalmente automático.
  • Arranque suave, regulação de rotações.
  • Tomada com ligação automática, antiestática.

Volumen de suministro:

Inclui mangueira de sucção, punho arqueado, filtro húmido e elemento filtrante lavável (PET), suportes de mangueira e de cabo.
Inclui filtro plissado plano de PTFE lavável da classe M, mangueira de sucção antiestática ⌀ 32 mm, tubos de extensão de aço inoxidável D 36 (3 × 350 mm), punho arqueado de aço inoxidável, placa adaptadora para caixa de ferramentas, bico para pavimentos industriais 400 mm, bico universal, pincel de aspiração, bico para fendas, adaptador de ferramentas antiestático, pega de trolley para o transporte confortável e um armazenamento seguro.

Nota:

Mais aspiradores de segurança para cada classe de risco (pós nocivos para a saúde e explosivos) estão disponíveis a pedido (classe L, M, H).

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta