Aspirador seco e húmido ATTIX 751-11

N.º do artigo: 078541 751-11
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
28 peças em stock
Agência de expedição
Agência de expedição

No caso de pedidos volumosos, os custos de entrega finais serão calculados pelo nosso back office, dependendo do peso, tamanho e entrega após conclusão do seu pedido. A sua fatura final pode ser diferente do seu e-mail e confirmação do pedido.

Selecionar variação e quantidade de artigos

Designação do fabricante Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Designação do fabricante ATTIX 751-11
Alimentação de energia A energia elétrica
Consumo energético 1.500 W
Volume do recipiente 70 l
Comprimento 605 mm
Largura 580 mm
Altura 970 mm
Comprimento da mangueira de sucção 4 m
⌀ da mangueira 36 mm
Comprimento do cabo 7,5 m
Número de turbinas 1
Fluxo de ar 60 l/s
Vácuo 230 mbar
Grau de separação 99,9 %
Ruído de trabalho 57 dB(A)
Peso 25 kg
Sistema de filtragem Filtro de velo PET
Particularidade Extremamente silencioso
Tipo de produto Aspiradores húmidos e secos

Números de identificação e classificações

Número do artigo 078541 751-11
EAN/GTIN 4005337064141
Número do fabricante 302001523

Descrição

Ejecución:

Aspirador húmido/seco robusto e potente com sistema de ligação de mangueira (MultiFit) para resolver as tarefas de limpeza profissionais. Nível de separação > 99,9%.
  • Aspirador industrial extremamente silencioso com filtro de velo de PET lavável e duradouro.
  • Arranque suave, depósito generoso para ferramentas e tomada de aparelho adicional.

Volumen de suministro:

Inclui mangueira de sucção, punho arqueado, filtro húmido e elemento filtrante lavável (PET), suportes de mangueira e de cabo.
Inclui punho arqueado de aço inoxidável, bico tubular oblíquo de borracha, sem mangueira de descarga.

Nota:

Mais aspiradores de segurança para cada classe de risco (pós nocivos para a saúde e explosivos) estão disponíveis a pedido (classe L, M, H).

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta