Serra de sabre sem fio M18FSZ

N.º do artigo: 078220 M18FSZ
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
18 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço unitário com IVA
  • embalagem: Maleta organizada (HD=Heavy Duty)
  • bateria adequada – fornecedor/tipo de bateria/tensão: Milwaukee tipo B 18 V

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

embalagem Maleta organizada (HD=Heavy Duty)
bateria adequada – fornecedor/tipo de bateria/tensão Milwaukee tipo B 18 V
Designação do fabricante M18 FSZ
Tipo de bateria Ion de litio
Capacidade da bateria 5 Ah
Tensão da bateria 18 V
Comprimento do curso 32 mm
Número de cursos 0 r.p.m. - 3.000 r.p.m.
Peso 8 kg
vibração máxima conforme EN 9,9 m/s2
Particularidade FIXTEC, LED
Alimentação de energia a batería
Tipo de produto Serra

Números de identificação e classificações

Número do artigo 078220 M18FSZ
EAN/GTIN 4058546344702
Número do fabricante 4933478293

Descrição

Ejecución:

Serra de sabre sem fio Milwaukee para trabalhar em zonas de difícil acesso.
  • Eletrónica para comando contínuo do número de cursos e proteção contra sobrecarga.
  • Sistema de troca rápida de folha de serra sem ferramentas FIXTEC.
Serra de sabre sem fio.
  • Geração mais recente do motor POWERSTATE™ sem escovas para mais eficiência.
  • Proteção de transmissão patenteada que evita que a máquina faça movimentos bruscos quando a folha de serra bloqueia.
  • Arranque suave controlável para controlo máximo e rapidez.
  • Sistema de troca rápida de folha de serra sem ferramentas FIXTEC.
  • Base pivotante e ajustável que permite otimizar a posição de corte.

Volumen de suministro:

Variante em HD Box sem bateria, sem carregador.

Nota:

Para folhas de serra de sabre, ver a partir do n.º 588600.
Para baterias sobresselentes e carregadores adequados, ver n.º 073810; 073811; 073814; 073815; 073816; 073829.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta