{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
embalagem | Maleta organizada (HD=Heavy Duty) | |
bateria adequada – fornecedor/tipo de bateria/tensão | Milwaukee tipo HB 18 V | |
Designação do fabricante | M18FSX-121C | |
Tipo de bateria | Ion de litio | |
Capacidade da bateria | 12 Ah | |
Tensão da bateria | 18 V | |
Comprimento do curso | 28,6 mm | |
Número de cursos | 0 r.p.m. - 3.000 r.p.m. | |
Peso | 5,5 kg | |
vibração máxima conforme EN | 22,2 m/s2 | |
Particularidade | FIXTEC, LED | |
Alimentação de energia | a batería | |
Tipo de produto | Serra |
Número do artigo | 078220 M18FSX-12 | |
EAN/GTIN | 4058546224295 | |
Número do fabricante | 4933464484 |