{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
bateria adequada – fornecedor/tipo de bateria/tensão | Milwaukee tipo B 12 V | |
Designação do fabricante | M12 PCSS-0 | |
Número de baterias incluídas | 0 | |
Tipo de bateria | Ião de lítio | |
Tensão da bateria | 12 V | |
Faixa de rotação | 0 r.p.m. - 500 r.p.m. | |
⌀ máximo do tubo de cobre | 12 mm - 28 mm | |
⌀ máximo do tubo de aço inoxidável | 12 mm - 28 mm | |
Peso | 1,5 kg | |
vibração máxima conforme EN | <2,5 m/s2 | |
Alimentação de energia | A bateria recarregável | |
Tipo de produto | Corta-tubos |
Número do artigo | 078218 M12PCSS/0 | |
EAN/GTIN | 4058546370350 |