{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
bateria adequada – fornecedor/tipo de bateria/tensão | Milwaukee tipo B 12 V | |
Designação do fabricante | C12PC-0 | |
Número de baterias incluídas | 0 | |
Tipo de bateria | Ião de lítio | |
Tensão da bateria | 12 V | |
Faixa de rotação | 0 r.p.m. - 500 r.p.m. | |
⌀ máximo do tubo de cobre | 12 mm - 28 mm | |
Peso | 1,5 kg | |
vibração máxima conforme EN | < 2,5 m/s2 | |
Particularidade | LED | |
Alimentação de energia | A bateria recarregável | |
Tipo de produto | Corta-tubos |
Número do artigo | 078218 C12PC/0 | |
EAN/GTIN | 4002395236374 | |
Número do fabricante | 4933411920 |