{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
embalagem | Mala de sistema (L-Boxx) | |
bateria adequada – fornecedor/tipo de bateria/tensão | Bosch 18 V | |
Designação do fabricante | GKS 18V-68 C | |
Alimentação de energia | A bateria recarregável | |
Tipo de bateria | Ião de lítio | |
Número de baterias incluídas | 0 | |
Tensão da bateria | 18 V | |
Versão | Serra circular de imersão | |
n.º máximo de rotações | 6.250 r.p.m. | |
⌀ da folha de serra | 190 mm | |
⌀ do furo da folha de serra | 30 mm | |
profundidade máxima de corte 90° | 57 mm | |
vibração máxima conforme EN | < 2,5 m/s2 | |
Peso sem bateria | 3,8 kg | |
Peso | 4,7 kg | |
Tipo de produto | Serra |
Número do artigo | 078183 GKS18V68C | |
EAN/GTIN | 3165140931786 | |
Número do fabricante | 06016B5000 |