Serra circular manual sem fio GKS1226

N.º do artigo: 078183 GKS1226
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
14 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço unitário com IVA
  • embalagem: Mala de sistema (L-Boxx)
  • bateria adequada – fornecedor/tipo de bateria/tensão: Bosch 12 V

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

embalagem Mala de sistema (L-Boxx)
bateria adequada – fornecedor/tipo de bateria/tensão Bosch 12 V
Designação do fabricante GKS12V-26
Alimentação de energia A bateria recarregável
Tipo de bateria Ião de lítio
Número de baterias incluídas 2
Capacidade da bateria 3 Ah
Tensão da bateria 12 V
Versão Serra circular manual
n.º máximo de rotações 1.400 r.p.m.
⌀ da folha de serra 85 mm
⌀ do furo da folha de serra 15 mm
profundidade de corte máxima 26,5 mm
vibração máxima conforme EN < 2,5 m/s2
Peso 1,4 kg
Tipo de produto Serra

Números de identificação e classificações

Número do artigo 078183 GKS1226
EAN/GTIN 3165140895217
Número do fabricante 06016A1005

Descrição

Ejecución:

Serra circular manual sem fio de 12 V/3,0 Ah prática.
  • O design mais compacto da sua classe para um manuseamento perfeito.
  • Visão excelente da interface graças a LED claro.
  • Excelente ergonomia: reduzida circunferência do punho e peso leve (apenas 1,4 kg) para o máximo conforto de trabalho.
  • Placa de base robusta de alumínio para cortes precisos.
  • Adaptador de aspiração de pó compatível com o sistema de aspiração Bosch.

Volumen de suministro:

Inclui carregador, folha de serra para madeira, adaptador para batente paralelo/calha de guiamento, adaptador de aspiração, chave sextavada interior e L-BOXX 238.

Nota:

Folhas de serra circular encontram-se em 583920.
Para baterias sobresselentes e carregadores adequados, ver a partir do n.º 073851 e do n.º 073866.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta