{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Designação do fabricante | DS12/250 | |
Alimentação de energia | A energia elétrica | |
Consumo energético | 730 W | |
n.º máximo de rotações | 1.450 r.p.m. | |
⌀ do disco abrasivo D | 250 mm | |
Largura do disco abrasivo T | 32 mm | |
⌀ do furo do disco abrasivo H | 51 mm | |
Peso | 47 kg | |
Tipo de produto | Lixadora dupla |
Número do artigo | 077512 DS12/250 | |
EAN/GTIN | 2050001673947 | |
Número do fabricante | DS12/250 |