Retificadora dupla DS, 400 V DS15/300

N.º do artigo: 077512 DS15/300
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 2-3 semanas
0 peças em stock
Agência de expedição
Agência de expedição

No caso de pedidos volumosos, os custos de entrega finais serão calculados pelo nosso back office, dependendo do peso, tamanho e entrega após conclusão do seu pedido. A sua fatura final pode ser diferente do seu e-mail e confirmação do pedido.

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Designação do fabricante DS15/300
Alimentação de energia A energia elétrica
Consumo energético 1.100 W
n.º máximo de rotações 1.450 r.p.m.
⌀ do disco abrasivo D 300 mm
Largura do disco abrasivo T 40 mm
⌀ do furo do disco abrasivo H 76 mm
Peso 80 kg
Tipo de produto Lixadora dupla

Números de identificação e classificações

Número do artigo 077512 DS15/300
EAN/GTIN 2050001673954
Número do fabricante DS15/300

Descrição

Ejecución:

O motor extremamente suave garante uma longa vida útil, mesmo em operação contínua. Fornecido sem discos abrasivos.
Retificadoras duplas de corrente alternada trifásica extremamente robustas em versão de mesa. Os suportes estáveis das peças de trabalho, a proteção contra rearranque e as placas protetoras dos olhos de grande dimensão garantem uma elevada segurança do utilizador.

Nota:

Para discos abrasivos adequados, ver a partir do n.º 596100.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta