Retificadora reta Bateria 71230661

N.º do artigo: 077259 71230661
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
3 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço unitário com IVA
  • embalagem: Maleta organizada (L-Boxx)
  • bateria adequada – fornecedor/tipo de bateria/tensão: Bosch 18 V

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

embalagem Maleta organizada (L-Boxx)
bateria adequada – fornecedor/tipo de bateria/tensão Bosch 18 V
Designação do fabricante AGSZ 18-90 LBL AS
Número de baterias incluídas 0
Tensão da bateria 18 V
Faixa de rotação 2.900 r.p.m. - 9.000 r.p.m.
⌀ máximo da pinça de aperto 8 mm
Peso 1,6 kg
vibração máxima conforme EN < 2,5 m/s2
pré-seleção eletrónica do número de rotações
Alimentação de energia a batería
Tipo de produto Lijadora recta

Números de identificação e classificações

Número do artigo 077259 71230661
EAN/GTIN 4014586897172

Descrição

Ejecución:

  • Retificadora reta sem fio resistente ao pó e potente.
  • Motor EC sem escovas e sem manutenção com aletas de refrigeração inovadoras para uma dissipação de calor ideal, incluindo monitorização da temperatura.
  • Ideal para qualquer aplicação. Velocidades ideais, ajustadas a muitos abrasivos e materiais através de pré-seleção eletrónica e contínua do número de rotações.
Pescoço comprido do fuso. O pescoço comprido e estreito permite mergulhar profundamente nas peças de trabalho (p. ex., retificação de interiores de tubos).

Volumen de suministro:

Inclui pinça de aperto com ⌀ 6 mm, respetivamente 1× chave de boca tam. 13 e tam. 17, mala de transporte. Sem bateria e carregador.

Nota:

As retificadoras retas estão homologadas adequadas para o uso de fresas rotativas com um ⌀ de até 12 mm.
Para baterias adequadas, ver n.º 073856073858, e conjunto básico, ver n.º 073863073867.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta