{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
embalagem | Maleta organizada (L-Boxx) | |
bateria adequada – fornecedor/tipo de bateria/tensão | Bosch 18 V | |
Designação do fabricante | AGSZ 18-280 LBL AS | |
Número de baterias incluídas | 0 | |
Tensão da bateria | 18 V | |
Faixa de rotação | 9.000 r.p.m. - 28.000 r.p.m. | |
⌀ máximo da pinça de aperto | 8 mm | |
Peso | 1,6 kg | |
vibração máxima conforme EN | < 2,5 m/s2 | |
pré-seleção eletrónica do número de rotações | sí | |
Alimentação de energia | a batería | |
Tipo de produto | Lijadora recta |
Número do artigo | 077259 71230561 | |
EAN/GTIN | 4014586897165 |