{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
embalagem | Maleta organizada (L-Boxx) | |
bateria adequada – fornecedor/tipo de bateria/tensão | Bosch 18 V | |
Designação do fabricante | GWS 18V-7 | |
Número de baterias incluídas | 0 | |
Tipo de bateria | Ion de litio | |
Tensão da bateria | 18 V | |
n.º máximo de rotações | 11.000 r.p.m. | |
⌀ máximo do disco | 125 mm | |
profundidade de corte máxima | 34 mm | |
Peso | 2,3 kg | |
vibração máxima conforme EN | 7 m/s2 | |
Proteção contra sobrecarga | sim | |
Comutação de homem morto | não | |
Arranque suave | não | |
Bloqueio contra rearranque | sim | |
Paragem kickback | não | |
Alimentação de energia | a batería | |
Tipo de produto | Lijadoras angulares |
Número do artigo | 077120 18V-7 | |
EAN/GTIN | 3165140978637 | |
Número do fabricante | 06019H9002 |