{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
embalagem | Mala de sistema (L-Boxx) | |
bateria adequada – fornecedor/tipo de bateria/tensão | Bosch 18 V | |
Designação do fabricante | GWS 18V-180P | |
Número de baterias incluídas | 0 | |
Tipo de bateria | Ião de lítio | |
Tensão da bateria | 18 V | |
n.º máximo de rotações | 6.100 r.p.m. | |
⌀ máximo do disco | 180 mm | |
profundidade de corte máxima | 61 mm | |
Peso | 2,8 kg | |
vibração máxima conforme EN | 4,1 m/s2 | |
Bloqueio contra rearranque | sim | |
Alimentação de energia | A bateria recarregável | |
Particularidade | Comutação de homem morto | |
Tipo de produto | Retificadora angular |
Número do artigo | 077120 18V-180P | |
EAN/GTIN | 4053423246209 |